車両阻止アングル(衝撃吸収型)

車両阻止アングル(衝撃吸収型) - グリーンクロス

ハンドルは本体収納可能です。
突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。
現場で簡単に組み立てることができます。

用途車両の進入阻止に。高さ(mm)480奥行(mm)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629506076300003511207-03181570鉄製Lアングル(50/t4.5)、角パイプ45×752564-8381-92
153,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
629505986300003510207-03171170鉄製Lアングル(50/t4.5)、角パイプ45×75mm19.564-8381-91
123,580
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする