曜日別特売

鋼管用圧着ソケット 直管専用型

鋼管用圧着ソケット 直管専用型 - コダマ鋼管用圧着ソケット 直管専用型 - コダマ鋼管用圧着ソケット 直管専用型 - コダマ鋼管用圧着ソケット 直管専用型 - コダマ鋼管用圧着ソケット 直管専用型 - コダマ

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。
取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。

用途
運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
適合(六角レンチ)12mmセット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-30~130耐圧力(MPa)2適合流体水・湯・油・蒸気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938619L125A12552180×234×172
64,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938628L150A15062180×268×198
70,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938637L125AX0.51255290×234×172
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938646L150AX0.51506290×268×198
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする