曜日別特売

短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット

短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット - コトヒラ工業

ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。
作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。
蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。
設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。
ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)

用途
短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。
食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。
トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000内容量1台
注意
※電源プラグは付いておらず、端部切り放しです。
※アンカー固定もしくは壁固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950686KBD-B10A
オープン
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥25,000/税込¥27,500
北海道地方1¥28,000/税込¥30,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする