コンパル
フロント・スクレーパー
強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。
幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。
両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途
フロントガラス等の雪の除去に。
トラスコ品番
195-2057
幅(mm)
175
全長(mm)
235
材質/仕上
ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム
質量(g)
130
アズワン品番
64-8324-20
先幅(mm)
175
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938689
31386
¥
864
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください