コンパル
融雪・シャワー
ペットボトルにつけることで、手を汚さずにまんべんなく、効果的に融雪ができます。
狙ったところに散布ができる、散布ボード付です。
口内径約2cmのPETボトルに適合します。
用途
玄関前・駐車スペースなどの融雪剤散布に。
トラスコ品番
195-2051
セット内容
付属品:ロート(コートボール紙)
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
15.5
アズワン品番
64-8324-18
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938707
31164
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください