サンコーテクノ
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
材質/仕上
刃部:超硬チップ
有効長(mm)
310
全長(mm)
500
内容量
1本
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938716
PQ4M-20.0X500
991
20
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938725
PQ4M-22.0X500
1039
22
¥
15,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938734
PQ4M-24.0X500
1118
24
¥
17,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
62938743
PQ4M-25.0X500
1134
25
¥
18,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
62938759
PQ4M-26.0X500
1214
26
¥
19,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
62938768
PQ4M-28.0X500
1248
28
¥
20,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62938777
PQ4M-29.0X500
1269
29
¥
21,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
62938786
PQ4M-30.0X500
1287
30
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
62938795
PQ4M-32.0X500
1483
32
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
62938804
PQ4M-33.0X500
1514
33
¥
25,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62938813
PQ4M-35.0X500
1565
35
¥
27,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください