たくみ
草刈エプロンClean-Uni PLUS(クリーン・ユニプラス)
長靴を履いたまま履けるパンツ式タイプです。
お尻の汚れもガードします。
後ろ側はメッシュで通気性に優れています。
ウエストは紐で調整可能です。
用途
草刈、ガーデニング作業時の汚れ防止に。
トラスコ品番
195-0466
材質/仕上
ポリエステル
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
171
幅(cm)
61
着丈(cm)
115
アズワン品番
64-8372-70
内容量
1枚
注意
※熱に弱いため、火気には注意し近づかないで下さい。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがあります。
※回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので十分にご注意下さい。
※使用頻度、洗濯等、繰り返すことによって撥水加工効果が失われることがあります。
※草汁、汚れを防止するもので、小石飛散による怪我等を防止するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939039
4130
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください