友定建機
ハンドミキサー(無段変速タイプ)
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途
低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番
853-6640
セット内容
かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)
880×330×190
材質/仕上
ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
電源(V)
100
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
アズワン品番
64-8725-26
羽根径(Φmm)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62950966
TL-11G
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません