ナイキ
平デスク(浅型引出し仕様)
これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。
付属品
浅型引出し付、ケーブルトレー1個
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62951499
XEHH087F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
800×700×720
¥
73,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951508
XEHH127F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1200×700×720
¥
85,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951517
XEHH117F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1100×700×720
¥
83,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951526
XEHH107F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1000×700×720
¥
80,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951535
XEHH147F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1400×700×720
¥
107,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951544
XEHH187F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1800×700×720
¥
126,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951553
XEHH167F-S-BWN
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
1600×700×720
¥
116,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。