曜日別特売

モルノート ベンチデスク(連結)

モルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキモルノート ベンチデスク(連結) - ナイキ

シンプルなデザインでありながら、素材もカラーもスタイリッシュなベンチデスクです。

仕様【配線受け】付天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上アジャスター配線カバー内容量1台
注意
※連結型は単独ではご使用できません。
※基本型と組み合わせが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951639MF1014R-WH217-70431000×1400×720
145,100
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951648MF1214R-WH217-61071200×1400×720
164,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951657MF1414R-WH217-56501400×1400×720
183,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951666MF1614R-WH217-61531600×1400×720
202,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951675MF1814R-WH217-52341800×1400×720
213,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951684MF2014R-WH217-61442000×1400×720
224,300
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951693MF2414R-WH217-51492400×1400×720
241,100
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする