曜日別特売

金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) - ハタヤリミテッド金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) - ハタヤリミテッド

コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。

用途
コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子内容量1台
注意
※受注生産品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951763MB-5RF2P 15A 125V(アース付)1VCT2.05
167,578
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする