ハタヤリミテッド
屋外用ゼンビキリール
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途
屋外での作業に。
質量(kg)
8.3
仕様
通電ランプ:〇
トラスコ品番
207-7653
プラグ
2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8785-46
接地端子
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939459
ZBN-30K
2P 15A 125V(アース付)
3
VCTソフトム
3
30
¥
46,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください