不易糊工業
建築用シャープペンシル(芯削り付)
キャップに芯削りを内蔵しています。
キャップなしでも芯を出せます。
グリップには滑りにくいゴムを使用しています。
用途
工業用素材・部品へのマーキング用。
材質/仕上
本体材質ABS
質量(g)
15
タイプ
スーパーノック式
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939477
SPL20BH
201-8983
黒
64-8692-58
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62939486
SPL20RH
201-8982
赤
64-8692-59
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください