フルプラ
ダイヤスプレー スウィング1000
(1件のレビュー)
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途
家庭園芸・消毒など。
アイロンかけ
衣類のシワのばし
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム
幅(mm)
123
容量(mL)
1000
高さ(mm)
270
質量(g)
135
奥行(mm)
104
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、ノズルの穴詰まりの原因になるので使用不可。
※薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄して下さい。
※噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939495
708-01
1000
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62939504
708-02
1000
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62939513
708-03
1000
アイボリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください