フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ

フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ - フロンケミカル

接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。

用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
質量(g)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939574NR1016-001Rc1/4120201-898765-2060-50
22,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939599NR1016-003Rc1/2140201-898465-2060-52
27,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939608NR1016-004Rc3/4150201-900265-2060-53
33,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939617NR1016-005Rc1/4120201-899665-2060-54
25,800
24,980
27,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939626NR1016-006Rc3/8130201-900065-2060-55
26,500
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939635NR1016-007Rc1/2140201-899565-2060-56
36,600
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939644NR1016-008Rc3/4150201-899265-2060-57
44,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62939583NR1016-002Rc3/8130201-899065-2060-51
23,400
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする