曜日別特売

床・マット用 表面抵抗計 SRC-01

床・マット用 表面抵抗計 SRC-01 - ベッセル

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応

用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。トラスコ品番143-7318セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書幅(mm)101.5材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)高さ(mm)190質量(g)340奥行(mm)54.7電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※プローブ2個(外径約Φ66 mm、約2.3 kg)
※本体接地用のカールコード1本(両側バナナプラグ)
※抵抗測定用のカールコード2本(Φ3.5mm ミニプラグ/バナナプラグ)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951779SRC-01
151,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/454/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする