ベッセル
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
用途
硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
刃形
逆刃
内容量
1個
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合機種
高さ(mm)
使用空気圧力(MPa)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939748
NY05RAJB
32
GT-NY05R(-4)、GT-NF05
7
0.4~0.5
53
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62939757
NY10RAJB
38
GT-NY10R(-4)、GT-NY10GR(-4)、GT-NY10S、GT-NF10
7.2
0.4~0.5
57
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62939766
NY15RAJB
48
GT-NY15R(-4)、GT-NF15
8.2
0.4~0.5
65
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
62939775
NY25RAJB
65
GT-NY25R(-6)、GT-NY25S
10
0.5~0.6
77
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください