曜日別特売

コードレスバンドソー

コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)

上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)内容量1台
注意
※GCB18V-63Hは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939836GCB18V-63H本体、鋸刃18山×1本3.3
49,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
73537364GCB18V-63本体、5.0Ahバッテリー1個、充電器GAL1880CV、キャリングケースL-BOXX238N、鋸刃18山×1本4
87,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする