マルチポーチ

マルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベルマルチポーチ - マーベル

ポケットにはダブルファスナーを使用しています。
ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。
肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。
インナーポケット付です。
カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ)
中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)

用途小物類の携帯に。セット内容ショルダーベルト材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62939994MDP-SP4195-556715016016575
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
62940003MDP-SP4L195-5568170210245110
4,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする