ミツギロン
グリップチェーン
ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、錆びません。
はさみで簡単に好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途
工場や施設内の区画整備、人の誘導をしたい場所、現場の安全対策などに。
トラスコ品番
200-1499
材質/仕上
エラストマー
質量(kg)
3.6
色
イエロー/クロ
長さ(m)
50
アズワン品番
64-8681-75
径(mm)
6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940037
SF-64-YB
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください