ミニター
プレモV35 ハンドピース
軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
トラスコ品番
207-3595
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
151
外径(mm)
27
アズワン品番
64-8664-07
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940064
RPM-V35R
2000~35000
189
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください