ミニター
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途
金型や精密部品の加工に。
トラスコ品番
207-3571
セット内容
ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
151
質量(g)
866
回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000~35000
外径(mm)
27
アズワン品番
64-8861-79
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940073
RPM-V35S
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください