曜日別特売

定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ

定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ - Yamato(大和製衡)

計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP)
青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。

用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。セット内容モニター用マンガン乾電池材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製質量(kg)3電源単1形乾電池2本計量皿形状内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
風袋引方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951946J-100WD-660002237×2072422971103000自動風袋引き
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951937J-100WD-330001237×2072422971103000自動風袋引き
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62951937J-100WD-388604118J-100WD-3-5J-100WD-3 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604118防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVIYamato(大和製衡)1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする