曜日別特売

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 - ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 - ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 - ユニカ

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。

用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上内容量1箱(20本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940116BGR-3070M
7,760
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする