ユニカ
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒
ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
上向き施工に最適です。
用途
あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。
トラスコ品番
195-1598
全長(mm)
170
材質/仕上
合金鋼
質量(g)
360
アズワン品番
64-8617-02
適合アンカー
BGR-3070M
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940125
NBGR-30SD
¥
9,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください