締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター - ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター - ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター - ユニカ

ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。
NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。
上向き施工に最適です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。

用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940134RAD-BG30NBG-30SD32BGR-3070M
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
66773081RAD-BG40NBG-40SD42BGR-4080M
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする