曜日別特売

グリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付)

グリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタンタイプ(ビス取付) - リレヤ

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。

材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE質量(kg)1.5外寸法・高さ(mm)100~200外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600内容量1組
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951955USE-01U195-2224
42,200
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951964USE-02U195-2225
40,500
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951973USE-03U195-2226
45,500
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62951989USE-04U195-2227
40,500
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする