曜日別特売

グリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下)

グリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) - リレヤ

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
背面の金網を使ってフック等に掛ける事が出来ます。

材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、金網:スチール質量(kg)2外寸法・高さ(mm)100~200外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600内容量1組
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62951998USE-01K195-2230
45,500
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952007USE-02K195-2231
43,700
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952016USE-03K195-2232
48,800
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952025USE-04K195-2233
43,800
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする