曜日別特売

グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付)

グリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤグリーンアレンジパネル ウレタン サイドリーフ付きタイプ(ビス取付) - リレヤ

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
上下左右にサイドリーフを使ってウレタン側面を隠すことができます(サイドリーフはお客様ご自身での取付になります)。

セット内容U字金具材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、サイドリーフ:PP・PE質量(kg)1.7外寸法・高さ(mm)100~200外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600内容量1組
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952034USE-01US195-2234
47,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952043USE-02US195-2235
47,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952059USE-03US195-2236
50,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952068USE-04US195-2237
47,500
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする