リレヤ
リーフパーテーション
ハートリーフ状のリーフパーテーションです。
用途
仕切りとして使うことで緑ある空間を演出。
セット内容
安定脚
材質/仕上
リーフ:PP・PE、パーテーション枠:スチール
外寸法・高さ(mm)
1200
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1台
注意
※左右に安定脚間取り付けます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62952174
LP-1200
195-2288
19
1200
¥
139,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952183
LP-1500
195-2289
24
1500
¥
163,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。