グリーンアレンジパネル サイドパーツ

グリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤグリーンアレンジパネル サイドパーツ - リレヤ

ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。

用途アレンジされたグルーンパネルのサイドのウレタンを隠す。セット内容Uピンワイヤー付き材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE適合サイズ600×400内容量1組
注意
※サイドリーフはお客様取付になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952199BLF02SP206-39100.4
7,380
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952208BLF03SP206-39110.5
7,380
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952217BLF04SP206-39120.3
5,740
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62952226BLF05SP206-39130.4
5,740
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする