火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング

火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング - 吉野火花用衝立エクラン(アルミニウムフレーム) 両面コーティング - 吉野

業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。
溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。
溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。
キャスター付で移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。
従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。

用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番137-5716幅(mm)600材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム質量(kg)9.2高さ(mm)1800×3枚アズワン品番64-8784-62脚の種類キャスター式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952314YS-618-BW
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする