曜日別特売

パイプ柄ビートホーク 7本爪

パイプ柄ビートホーク 7本爪 - 浅香工業

頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。トラスコ品番868-1909全長(mm)1200材質/仕上爪:スチール、柄:スチール鋼管質量(kg)2.5爪長さ(mm)400爪数7先幅(mm)390内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629523489137
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする