空研
エアインパクトドライバー
重量バランスが良く小型、軽量です。
用途
小ねじの脱着作業。
トラスコ品番
171-7491
セット内容
カップリングプラグ(20PM)
全長(mm)
171
材質/仕上
樹脂ボディ
質量(kg)
0.64
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ソケット差込角(mm)
6.35六角
能力ボルト径(mm)
5
ホース取付口
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8587-70
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツーハンマー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940204
KW-50PD
¥
45,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください