曜日別特売

高周波インバーター電源(250Hz)

高周波インバーター電源(250Hz) - 高速電機(富士製砥)

インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。
使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。
従来品より軽量コンパクトです。

トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940238KFC-13.1
832,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする