曜日別特売

高周波インバーター電源(120~250Hz)

高周波インバーター電源(120~250Hz) - 高速電機(富士製砥)

インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。

トラスコ品番207-1528質量(kg)8定格電流(A)17.5出力周波数(Hz)120~250出力容量(kVA)(出力側)7.0出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)9.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940247KFC-7.0VF
321,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする