曜日別特売

キムテクピュアG3ホワイトニトリルグローブ(1000枚入)

キムテクピュアG3ホワイトニトリルグローブ(1000枚入) - 桜井キムテクピュアG3ホワイトニトリルグローブ(1000枚入) - 桜井

クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
全長30cmのロングタイプです。

厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1入数(双)500機能帯電防止粉有無粉なし内容量1箱(1000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940335KTPWG3XSXS307.3約14ニトリルゴムホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62940344KTPWG3SS307.5約17ニトリルゴムホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62940353KTPWG3MM308.5約19ニトリルゴムホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62940369KTPWG3LL309約22ニトリルゴムホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする