曜日別特売

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入)

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) - 桜井キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) - 桜井

クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。

厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06入数(双)750機能帯電防止粉有無粉なし内容量1箱(1500枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940378KTPEVTG3XSXS307.5約15ニトリルゴム白(半透明)
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940387KTPEVTG3SS308約16ニトリルゴム白(半透明)
オープン41,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
残り1点です
62940396KTPEVTG3MM308.5約19ニトリルゴム白(半透明)
オープン41,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
残り1点です
62940405KTPEVTG3LL309約21ニトリルゴム白(半透明)
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする