桜井
キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入)
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)
指0.22、手のひら0.2、袖口0.16
質量(kg)
11
粉有無
なし
内容量
1箱(200双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940457
KTPMLG365
6.5
30.0
7.3
約16
天然ゴム
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940466
KTPMLG370
7.0
30.0
7.5
約18
天然ゴム
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
62940475
KTPMLG375
7.5
30.0
8.5
約19
天然ゴム
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
62940484
KTPMLG380
8.0
30.0
9.0
約20
天然ゴム
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください