マグネット付LEDスポットライト

マグネット付LEDスポットライト - 日機マグネット付LEDスポットライト - 日機

ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。

用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。吸着力(N)800セット内容マグネットベーストラスコ品番163-0103質量(kg)2全高(mm)364マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55アズワン品番64-9178-36明るさ(Lm)430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940493NLSS03CBM-AC430800
28,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする