日機
クランプ固定式LEDスポットライト
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途
工場内の手元照明に。
トラスコ品番
163-0095
材質/仕上
ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
609
電源(V)
100
消費電力(W)
6
アズワン品番
64-8621-26
明るさ(Lm)
430
標準消費電力料金(円/h)
0.12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62940509
NLSS03CBT-AC
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください