特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ

特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ - YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能

適合(中継器)FTR-400、FTR-500トラスコ品番208-2894セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)80質量(g)110奥行(mm)21アンテナサイズ(mm)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940554SR235
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする