フジマック
仮設アルミゲート
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
開閉しやすい取手付です。
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。
材質/仕上
アルミニウム(一部スチール部分あり)
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
高さ(mm)
1911
内容量
1台
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納幅(mm)
開口幅(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62952463
ALG-19-40
26
400
3890
3890
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62952479
ALG-19-60
35
550
6130
6130
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません