曜日別特売

ドデカエコ

ドデカエコ - 富士元工業ドデカエコ - 富士元工業ドデカエコ - 富士元工業

チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。

刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径(mm)
最小面取径(Φmm)
刃径(mm)
先端角(°)
面取り角度(°)
最大面取径(Φmm)
シャンク寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940624EMD3230T991321.245.01203043.532
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62940633EMD2545T573251.637.1904536.025
34,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする