曜日別特売

ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

ジョルディックセフティーDX(先芯入り) - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

胴部分を5層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくいアメ底彫刻構造です。

用途土木建築・農作業・一般の水回り作業用に。足幅EE材質(先芯)材質胴部:ラバー/メッシュ、底部:ラバー、履き口カバー:ソフトPVC材質(甲被)ラバー材質(底部)ラバー機能吸汗性ネイビー靴タイプ長靴長さ(cm)37材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめください。
※色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
※濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールのフタ、油膜の上、コンクリートなどの場所では、転倒するおそれがありますので、十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940649SCDX31.0312202-9339
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62940658SCDX32.0322.14202-9338
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62940658
2025-06-18
用途: 工事現場で
その他業種

履きこごちもよく、ピッタリでした。
サイズがなかなか売ってないので、助かります。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする