曜日別特売

DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ

DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ - 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ - 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ - 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) パーツポーチ キャンバスブラック 1500119 スモールサイズ - 3M(スリーエム)

ボルト、ナット、ねじなど現場で使う小さな部品の収納に便利なポーチです。
万が一ポーチが逆さになっても部品が落ちない開封システムのため、高所作業時に最適です。

用途工具落下防止用トラスコ品番125-9084幅(mm)230材質/仕上キャンバス高さ(mm)260質量(g)300奥行(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629408771500119
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする