曜日別特売

バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ

バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ - 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ - 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ - 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ - 3M(スリーエム)

特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。
専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。
3段階の風量調節機能付です。
フィルターが入っていることが外から確認できます。

用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62940895TR-800-133J電動ファン(TR-802J)、バッテリー(TR-830)、充電器(TR-641J)、イージークリーンベルト(TR-627)、フェイスシールド(S-133J)、連結管(BT-30)(面体)フェイスシールド
551,240
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940904TR-800-333J電動ファン(TR-802J)、バッテリー(TR-830)、充電器(TR-641J)、イージークリーンベルト(TR-627)、フェイスシールド(S-333J)、連結管(BT-30)(面体)フェイスシールド
552,426
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940913TR-800-433J電動ファン(TR-802J)、バッテリー(TR-830)、充電器(TR-641J)、イージークリーンベルト(TR-627)、フェイスシールド(S-433J)、連結管(BT-30)(面体)フード
553,611
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62940929TR-800-657J電動ファン(TR-802J)、バッテリー(TR-830)、充電器(TR-641J)、イージークリーンベルト(TR-627)、フードセット(S-657J)、連結管(BT-30)(面体)フード
561,908
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする