AUTO-BI(山田辰)
夏用つなぎ服
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
色もレッドでさりげないワンポイントになっています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
仕様
春、夏対応
材質/仕上
綿70%・ポリエステル30%
質量(kg)
0.55
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187~192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
187~192
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941358
1180-BC-5L
137-1054
ブラック
¥
15,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62941367
1180-NB-5L
137-0786
ネイビーブルー
¥
15,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください