曜日別特売

つなぎ服

つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 - AUTO-BI(山田辰)

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。

用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
質量(kg)1.05材質/仕上ポリエステル65%・綿35%ウエスト(cm)118サイズ5L胸囲(cm)146股下(cm)84身長(cm)187~192適応身長(cm)187~192内容量1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629413766300-K2-5Lカーキ
21,120
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
629413856300-AG-5Lアーミーグリーン
21,120
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
629413946300-NB-5Lネイビーブルー
21,120
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする