双眼鏡 ニトロ

双眼鏡 ニトロ - Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 ニトロ - Bushnell(ブッシュネル)

EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。
完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。

用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
レンズサイズ(mm)
実視界(°)
最短合焦距離
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941446BN1025G269レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)、ボディー:樹脂Φ255.41m11310836
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941455BN1036G620レンズ:EDレンズ(フルマルチコーティング)、ボディ:樹脂Φ366.52m12712655
51,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする